€ 574,26/ stukexcl. btw
€ 694,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | BX |
Ringnummer | BX165 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nom. diameter (API) | 21.1/4 in |
Breedte | 18.49 mm |
Hoogte | 32.03 mm |
Buitendiameter | 624.71 mm |
Binnendiameter | 587.73 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |