Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX164 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11116799
Image 1
Opslaan in lijst

€ 571,10/ stukexcl. btw

€ 691,03incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX164
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
18.3/4 in
Breedte
24.59 mm
Hoogte
30.1 mm
Buitendiameter
570.46 mm
Binnendiameter
521.28 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C