Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX162 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11188904
Image 1
Opslaan in lijst

€ 206,19/ stukexcl. btw

€ 249,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX162
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
16.3/4 in
Breedte
14.22 mm
Hoogte
14.22 mm
Buitendiameter
475.49 mm
Binnendiameter
447.05 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C