Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX161 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:12643126
Image 1
Opslaan in lijst

€ 336,29/ stukexcl. btw

€ 406,91incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX161
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
16.3/4 in
Buitendiameter
491.41 mm
Hoogte
28.07 mm
Breedte
16.21 mm
Binnendiameter
458.99 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C