Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX160 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11060766
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,32/ stukexcl. btw

€ 189,15incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX160
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
13.5/8 in
Buitendiameter
402.59 mm
Breedte
13.74 mm
Hoogte
23.83 mm
Binnendiameter
375.11 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C