€ 298,55/ stukexcl. btw
€ 361,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | BX |
Ringnummer | BX159 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nom. diameter (API) | 13.5/8 in |
Breedte | 25.7 mm |
Buitendiameter | 426.72 mm |
Hoogte | 25.7 mm |
Binnendiameter | 375.32 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |