€ 258,72/ stukexcl. btw
€ 313,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | BX |
Ringnummer | BX158 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nom. diameter (API) | 11 in |
Buitendiameter | 352.04 mm |
Breedte | 23.14 mm |
Hoogte | 23.14 mm |
Binnendiameter | 305.76 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |