Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX157 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:12643444
Image 1
Opslaan in lijst

€ 137,70/ stukexcl. btw

€ 166,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX157
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
9 in
Breedte
20.98 mm
Hoogte
20.98 mm
Buitendiameter
294.46 mm
Binnendiameter
252.5 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C