€ 66,10/ stukexcl. btw
€ 79,98incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | BX |
Ringnummer | BX156 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nom. diameter (API) | 7.1/16 in |
Hoogte | 18.62 mm |
Buitendiameter | 237.92 mm |
Breedte | 18.62 mm |
Binnendiameter | 200.68 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |