€ 29,94/ stukexcl. btw
€ 36,23incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | BX |
Ringnummer | BX155 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nom. diameter (API) | 4.1/16 in |
Hoogte | 14.22 mm |
Breedte | 14.22 mm |
Buitendiameter | 147.96 mm |
Binnendiameter | 119.52 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |