Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX154 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11060771
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,92/ stukexcl. btw

€ 22,89incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX154
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
3.1/16 in
Buitendiameter
116.84 mm
Hoogte
12.4 mm
Breedte
12.4 mm
Binnendiameter
92.04 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C