Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX153 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:10001726
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,37/ stukexcl. btw

€ 19,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX153
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
2.9/16 in
Breedte
11.38 mm
Hoogte
11.38 mm
Buitendiameter
100.94 mm
Binnendiameter
78.18 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C