Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX152 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11060770
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,46/ stukexcl. btw

€ 12,66incl. btw

65 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX152
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
2.1/16 in
Breedte
10.24 mm
Hoogte
10.24 mm
Buitendiameter
84.68 mm
Binnendiameter
64.2 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C