Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX151 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386477
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,74/ stukexcl. btw

€ 17,84incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX151
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
1.13/16 in
Hoogte
9.63 mm
Buitendiameter
76.4 mm
Breedte
9.63 mm
Binnendiameter
57.14 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C