Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX150 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11342663
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,03/ stukexcl. btw

€ 16,98incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX150
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Hoogte
9.3 mm
Breedte
9.3 mm
Buitendiameter
72.19 mm
Binnendiameter
53.59 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C