Eriks
LEADER

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2135 PN25 DN350 1.5mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:13366603
Image 1
Clipperlon 2135 bestaat uit geëxpandeerd PTFE.
Het wordt zeer breed toegepast in de chemie die door de goede bestendigheid en gasdichtheid.
Tevens in de food- en farma-industrie door de EC1935, FDA en USP vrijgave.
Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 130,50/ stukexcl. btw

€ 157,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
2135
Gerelateerde producten
Product Image

LEADER PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2135 1500x1500x1.5

  • Eriks:13362575
  • Manufacturer:G3676302379127556

€ 1.646,45/ stukexcl. btw

€ 1.992,20incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026