Eriks
LEADER

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2135 600lbs 5" 1.5mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:13365241
Image 1
Clipperlon 2135 bestaat uit geëxpandeerd PTFE.
Het wordt zeer breed toegepast in de chemie die door de goede bestendigheid en gasdichtheid.
Tevens in de food- en farma-industrie door de EC1935, FDA en USP vrijgave.
Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 42,60/ stukexcl. btw

€ 51,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
2135
Norm
ASME B16.21
Nom. diameter
5"
Druktrap flens
600lbs
Buitendiameter
241 mm
Binnendiameter
141 mm
Dikte
1.5 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaalstructuur
PTFE geëxpandeerd
Kleur
Wit
Markering
Ingedrukt
Temperatuurgebied
van -240 tot 230 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
0.9 g/cm³
Gerelateerde producten
Product Image

LEADER PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2135 1500x1500x1.5

  • Eriks:13362575
  • Manufacturer:G3676302379127556

€ 1.646,45/ stukexcl. btw

€ 1.992,20incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026