€ 593,00/ stukexcl. btw
€ 717,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Type | 2135 |
Norm | ASME B16.21 |
Nom. diameter | 20" |
Druktrap flens | 600lbs |
Buitendiameter | 683 mm |
Binnendiameter | 508 mm |
Dikte | 3 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaalstructuur | PTFE geëxpandeerd |
Kleur | Wit |
Markering | Ingedrukt |
Temperatuurgebied | van -240 tot 230 °C |
Max. druk | 40 bar |
Dichtheid | 0.9 g/cm³ |
€ 3.288,65/ stukexcl. btw
€ 3.979,27incl. btw
43,21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026