Eriks
LEADER

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2135 600lbs 14" 2mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:13365295
Image 1
Clipperlon 2135 bestaat uit geëxpandeerd PTFE.
Het wordt zeer breed toegepast in de chemie die door de goede bestendigheid en gasdichtheid.
Tevens in de food- en farma-industrie door de EC1935, FDA en USP vrijgave.
Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 211,50/ stukexcl. btw

€ 255,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
2135
Norm
ASME B16.21
Nom. diameter
14"
Druktrap flens
600lbs
Buitendiameter
492 mm
Binnendiameter
356 mm
Dikte
2 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaalstructuur
PTFE geëxpandeerd
Kleur
Wit
Markering
Ingedrukt
Temperatuurgebied
van -240 tot 230 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
0.9 g/cm³
Gerelateerde producten
Product Image

LEADER PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2135 1500x1500x2

  • Eriks:13362576
  • Manufacturer:G3676302379127557

€ 2.193,85/ stukexcl. btw

€ 2.654,56incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026