Eriks
LEADER

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2135 300lbs 6" 3mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:13365193
Image 1
Clipperlon 2135 bestaat uit geëxpandeerd PTFE.
Het wordt zeer breed toegepast in de chemie die door de goede bestendigheid en gasdichtheid.
Tevens in de food- en farma-industrie door de EC1935, FDA en USP vrijgave.
Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 85,60/ stukexcl. btw

€ 103,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
2135
Norm
ASME B16.21
Nom. diameter
6"
Druktrap flens
300lbs
Buitendiameter
251 mm
Binnendiameter
168 mm
Dikte
3 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaalstructuur
PTFE geëxpandeerd
Kleur
Wit
Markering
Ingedrukt
Temperatuurgebied
van -240 tot 230 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
0.9 g/cm³
Gerelateerde producten
Product Image

LEADER PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2135 1500x1500x3

  • Eriks:13362577
  • Manufacturer:G3676302379127558

€ 3.288,65/ stukexcl. btw

€ 3.979,27incl. btw

43,21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026