€ 42,00/ stukexcl. btw
€ 50,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Type | 2135 |
Norm | ASME B16.21 |
Nom. diameter | 6" |
Druktrap flens | 150lbs |
Buitendiameter | 222 mm |
Binnendiameter | 168 mm |
Dikte | 2 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaalstructuur | PTFE geëxpandeerd |
Kleur | Wit |
Markering | Ingedrukt |
Temperatuurgebied | van -240 tot 230 °C |
Max. druk | 40 bar |
Dichtheid | 0.9 g/cm³ |
€ 2.193,85/ stukexcl. btw
€ 2.654,56incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026