€ 210,50/ stukexcl. btw
€ 254,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Type | 2130 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nom. diameter | DN450 |
Druktrap flens | PN40 |
Buitendiameter | 571 mm |
Binnendiameter | 458 mm |
Dikte | 2 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaalstructuur | PTFE geëxpandeerd |
Kleur | Wit |
Markering | Met opdruk |
Temperatuurgebied | van -240 tot 230 °C |
Max. druk | 40 bar |
Dichtheid | 0.9 g/cm³ |
€ 1.747,60/ stukexcl. btw
€ 2.114,60incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026