Eriks
LEADER

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2130 PN10 DN450 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:13366528
Image 1
Clipperlon 2130 bestaat ui geëxpandeerd PTFE.
Het wordt zeer breed toegepast in de chemie door de goede bestendigheid en gasdichtheid.
Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 178,00/ stukexcl. btw

€ 215,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
2130
Norm
EN 1514-1 IBC
Nom. diameter
DN450
Druktrap flens
PN10
Buitendiameter
539 mm
Binnendiameter
458 mm
Dikte
2 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaalstructuur
PTFE geëxpandeerd
Kleur
Wit
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -240 tot 230 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
0.9 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 1.747,60/ stukexcl. btw

€ 2.114,60incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026