Eriks
LEADER

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2130 300lbs 4" 1.5mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:13365082
Image 1
Clipperlon 2130 bestaat uit geëxpandeerd PTFE. Het wordt zeer breed toegepast in de chemie door de goede bestendigheid en gasdichtheid.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 18,90/ stukexcl. btw

€ 22,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
2130
Norm
ASME B16.21
Nom. diameter
4"
Druktrap flens
300lbs
Buitendiameter
181 mm
Binnendiameter
114 mm
Dikte
1.5 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaalstructuur
PTFE geëxpandeerd
Kleur
Wit
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -240 tot 230 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
0.9 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 1.312,40/ stukexcl. btw

€ 1.588,00incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026