€ 89,80/ stukexcl. btw
€ 108,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Type | 2130 |
Norm | ASME B16.21 |
Nom. diameter | 12" |
Druktrap flens | 300lbs |
Buitendiameter | 422 mm |
Binnendiameter | 324 mm |
Dikte | 1.5 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaalstructuur | PTFE geëxpandeerd |
Kleur | Wit |
Markering | Met opdruk |
Temperatuurgebied | van -240 tot 230 °C |
Max. druk | 40 bar |
Dichtheid | 0.9 g/cm³ |
€ 1.312,40/ stukexcl. btw
€ 1.588,00incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026