Eriks
LEADER

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2130 300/600lbs 3/4" 1.5mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:13365075
Image 1
Clipperlon 2130 bestaat uit geëxpandeerd PTFE. Het wordt zeer breed toegepast in de chemie door de goede bestendigheid en gasdichtheid.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 3,24/ stukexcl. btw

€ 3,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
2130
Norm
ASME B16.21
Nom. diameter
3/4"
Druktrap flens
300/600lbs
Buitendiameter
67 mm
Binnendiameter
27 mm
Dikte
1.5 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaalstructuur
PTFE geëxpandeerd
Kleur
Wit
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -240 tot 230 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
0.9 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 1.312,40/ stukexcl. btw

€ 1.588,00incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026