Eriks
LEADER

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2130 150lbs 3/4" 2mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:13365105
Image 1
Clipperlon 2130 bestaat uit geëxpandeerd PTFE. Het wordt zeer breed toegepast in de chemie door de goede bestendigheid en gasdichtheid.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 3,03/ stukexcl. btw

€ 3,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
2130
Norm
ASME B16.21
Nom. diameter
3/4"
Druktrap flens
150lbs
Buitendiameter
57 mm
Binnendiameter
27 mm
Dikte
2 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaalstructuur
PTFE geëxpandeerd
Kleur
Wit
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -240 tot 230 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
0.9 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 1.747,60/ stukexcl. btw

€ 2.114,60incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026