Eriks
LEADER

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2120 PN25 DN500 3mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:13476034
Image 1
Opslaan in lijst

€ 404,50/ stukexcl. btw

€ 489,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
2120
Norm
EN 1514-1 IBC
Nom. diameter
DN500
Druktrap flens
PN25
Buitendiameter
624 mm
Binnendiameter
508 mm
Dikte
3 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Gebroken wit
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -210 tot 240 °C
Max. druk
85 bar
Dichtheid
2.8 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 3.732,35/ stukexcl. btw

€ 4.516,14incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026