€ 89,50/ stukexcl. btw
€ 108,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Type | 2115 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nom. diameter | DN250 |
Druktrap flens | PN25 |
Buitendiameter | 340 mm |
Binnendiameter | 273 mm |
Dikte | 2 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaalstructuur | PTFE, gemodifiziert |
Kleur | Wit |
Markering | Zonder opdruk |
Temperatuurgebied | van -210 tot 260 °C |
Max. druk | 55 bar |
Dichtheid | 1.7 g/cm³ |