Eriks
LEADER

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2115 PN10 DN400 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:13691784
Image 1
Gemodificeerde bi-axiale gestructureerde PTFE-afdichting versterkt met glas moleculen, goede weerstand tegen kruip en vloei, uitstekende gasdichtheid, dicht reeds af bij lage boutkracht. Universele chemisch bestendig, breed inzetbaar in alle soorten flenzen zoals kunststof, glas, email en staal.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 180,00/ stukexcl. btw

€ 217,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
2115
Norm
EN 1514-1 IBC
Nom. diameter
DN400
Druktrap flens
PN10
Buitendiameter
489 mm
Binnendiameter
407 mm
Dikte
2 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Wit
Markering
Zonder opdruk
Temperatuurgebied
van -210 tot 260 °C
Max. druk
55 bar
Dichtheid
1.7 g/cm³