Eriks
LEADER

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2115 150lbs 16" 2mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:14485773
Image 1
Gemodificeerde bi-axiale gestructureerde PTFE-afdichting versterkt met glas moleculen, goede weerstand tegen kruip en vloei, uitstekende gasdichtheid, dicht reeds af bij lage boutkracht. Universele chemisch bestendig, breed inzetbaar in alle soorten flenzen zoals kunststof, glas, email en staal.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
2115
Norm
ASME B16.21
Nom. diameter
16"
Druktrap flens
150lbs
Buitendiameter
514 mm
Binnendiameter
406 mm
Dikte
2 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Wit
Markering
Zonder opdruk
Temperatuurgebied
van -210 tot 260 °C
Max. druk
55 bar
Dichtheid
1.7 g/cm³