€ 336,00/ stukexcl. btw
€ 406,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Type | 2110 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nom. diameter | DN500 |
Druktrap flens | PN40 |
Buitendiameter | 628 mm |
Binnendiameter | 508 mm |
Dikte | 2 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaalstructuur | PTFE, gemodifiziert |
Kleur | Blauw |
Markering | Met opdruk |
Temperatuurgebied | van -210 tot 240 °C |
Max. druk | 40 bar |
Dichtheid | 1.7 g/cm³ |
€ 2.246,55/ stukexcl. btw
€ 2.718,33incl. btw
22,314 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026