Eriks
LEADER

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 PN25/40 DN125 1.5mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:12949959
Image 1
Gemodificeerde bi-axiale gestructureerde PTFE-afdichting versterkt met glas moleculen, goede weerstand tegen kruip en vloei, uitstekende gasdichtheid, dicht reeds af bij lage boutkracht. Universele chemisch bestendig, breed inzetbaar in alle soorten flenzen zoals kunststof, glas, email en staal.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 22,70/ stukexcl. btw

€ 27,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
2110
Norm
EN 1514-1 IBC
Nom. diameter
DN125
Druktrap flens
PN25/40
Buitendiameter
194 mm
Binnendiameter
141 mm
Dikte
1.5 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Blauw
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -210 tot 240 °C
Max. druk
40 bar
Dichtheid
1.7 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 1.685,55/ stukexcl. btw

€ 2.039,52incl. btw

0,977 Op voorraad - Verwachte leverdatum 02/12/2026