€ 223,50/ stukexcl. btw
€ 270,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Type | 2110 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nom. diameter | DN600 |
Druktrap flens | PN10 |
Buitendiameter | 695 mm |
Binnendiameter | 610 mm |
Dikte | 1.5 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaalstructuur | PTFE, gemodifiziert |
Kleur | Blauw |
Markering | Met opdruk |
Temperatuurgebied | van -210 tot 240 °C |
Max. druk | 40 bar |
Dichtheid | 1.7 g/cm³ |
€ 1.685,55/ stukexcl. btw
€ 2.039,52incl. btw
0,977 Op voorraad - Verwachte leverdatum 02/12/2026