€ 2,16/ stukexcl. btw
€ 2,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Type | 2110 |
Norm | ASME B16.21 |
Nom. diameter | 1/2" |
Druktrap flens | 150lbs |
Buitendiameter | 48 mm |
Binnendiameter | 21 mm |
Dikte | 1.5 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaalstructuur | PTFE, gemodifiziert |
Kleur | Blauw |
Markering | Met opdruk |
Temperatuurgebied | van -210 tot 240 °C |
Max. druk | 40 bar |
Dichtheid | 1.7 g/cm³ |
€ 1.685,55/ stukexcl. btw
€ 2.039,52incl. btw
0,977 Op voorraad - Verwachte leverdatum 02/12/2026