€ 7,95/ stukexcl. btw
€ 9,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Type | 2110 |
Norm | ASME B16.21 |
Nom. diameter | 1.1/2" |
Druktrap flens | 150lbs |
Buitendiameter | 86 mm |
Binnendiameter | 48 mm |
Dikte | 2 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaalstructuur | PTFE, gemodifiziert |
Kleur | Blauw |
Markering | Met opdruk |
Temperatuurgebied | van -210 tot 240 °C |
Max. druk | 40 bar |
Dichtheid | 1.7 g/cm³ |
€ 2.246,55/ stukexcl. btw
€ 2.718,33incl. btw
22,314 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026