Eriks
LEADER

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2100 PN40 DN200 1.5mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:12968592
Image 1
Gemodificeerde bi-axiale gestructureerde PTFE-afdichting versterkt met silicaat vulling, goede weerstand tegen kruip en vloei, uitstekende gasdichtheid. Universele kwaliteit voor chemie en petrochemie, zuren en logen.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 47,40/ stukexcl. btw

€ 57,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
2100
Norm
EN 1514-1 IBC
Nom. diameter
DN200
Druktrap flens
PN40
Buitendiameter
290 mm
Binnendiameter
220 mm
Dikte
1.5 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Beige
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -240 tot 240 °C
Max. druk
85 bar
Dichtheid
2.2 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 1.405,05/ stukexcl. btw

€ 1.700,11incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026