Eriks
LEADER

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2100 PN10/40 DN10 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:12968526
Image 1
Gemodificeerde bi-axiale gestructureerde PTFE-afdichting versterkt met silicaat vulling, goede weerstand tegen kruip en vloei, uitstekende gasdichtheid. Universele kwaliteit voor chemie en petrochemie, zuren en logen.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 2,27/ stukexcl. btw

€ 2,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
2100
Norm
EN 1514-1 IBC
Nom. diameter
DN10
Druktrap flens
PN10/40
Buitendiameter
46 mm
Binnendiameter
18 mm
Dikte
2 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Beige
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -240 tot 240 °C
Max. druk
85 bar
Dichtheid
2.2 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 1.871,70/ stukexcl. btw

€ 2.264,76incl. btw

15,778 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026