€ 46,90/ stukexcl. btw
€ 56,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Type | 2100 |
Norm | ASME B16.21 |
Nom. diameter | 6" |
Druktrap flens | 300lbs |
Buitendiameter | 251 mm |
Binnendiameter | 168 mm |
Dikte | 2 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaalstructuur | PTFE, gemodifiziert |
Kleur | Beige |
Markering | Met opdruk |
Temperatuurgebied | van -240 tot 240 °C |
Max. druk | 85 bar |
Dichtheid | 2.2 g/cm³ |
€ 1.871,70/ stukexcl. btw
€ 2.264,76incl. btw
15,778 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026