Eriks
LEADER

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2100 150lbs 8" 1.5mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11934277
Image 1
Gemodificeerde bi-axiale gestructureerde PTFE-afdichting versterkt met silicaat vulling, goede weerstand tegen kruip en vloei, uitstekende gasdichtheid. Universele kwaliteit voor chemie en petrochemie, zuren en logen.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 42,90/ stukexcl. btw

€ 51,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
2100
Norm
ASME B16.21
Nom. diameter
8"
Druktrap flens
150lbs
Buitendiameter
279 mm
Binnendiameter
219 mm
Dikte
1.5 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Beige
Markering
Met opdruk
Temperatuurgebied
van -240 tot 240 °C
Max. druk
85 bar
Dichtheid
2.2 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 1.405,05/ stukexcl. btw

€ 1.700,11incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026