€ 7.127,25/ stukexcl. btw
€ 8.623,97incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Type | 2135 |
Dikte | 6 mm |
Lengte | 1500 mm |
Breedte | 1500 mm |
Aantal inlagen | 0 |
Materiaalstructuur | Multidirectioneel geëxpandeerd PTFE |
Kleur | Wit |
Max. temperatuur | 230 °C |
Minimum temperatuur | -240 °C |
Max. druk | 40 bar |
Markering | Ingedrukt |
Dichtheid | 0.9 g/cm³ |