Eriks
LEADER

LEADER PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2135 1500x1500x1

  • ERIKS:13362574
Image 1
Leader Clipperlon 2135 bestaat uit 100% zuiver, multidirectioneel geëxpandeerd PTFE.

Het afdichtingsmateriaal is speciaal vervaardigd voor veeleisende toepassingen en voldoet aan de eisen voor goede fabricageprocessen (GMP), waarbij continue productieregisters en betrouwbare batchtraceerbaarheid vereist zijn.

Leader Clipperlon 2135 wordt zonder kleurstoffen of andere vervuilingsgevaarlijke stoffen in een embossingproces gekenmerkt, waarbij de ePTFE schoon en volledig zuiver blijft. Clipperlon 2135 is daarmee het optimale afdichtingsmateriaal voor levensmiddelen- en farmaceutische toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 1.207,85/ stukexcl. btw

€ 1.461,50incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
2135
Dikte
1 mm
Lengte
1500 mm
Breedte
1500 mm
Aantal inlagen
0
Materiaalstructuur
Multidirectioneel geëxpandeerd PTFE
Kleur
Wit
Max. temperatuur
230 °C
Minimum temperatuur
-240 °C
Max. druk
40 bar
Markering
Ingedrukt
Dichtheid
0.9 g/cm³