Eriks
LEADER

LEADER PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2130 1500x1500x4

  • ERIKS:13381636
Image 1
Clipperlon 2130 gemaakt van 100% zuiver multidirectioneel geëxpandeerd PTFE. De voor de productie gebruikte hoogwaardige PTFE-grondstoffen bieden een vrijwel onbegrensde chemische bestendigheid. Clipperlon 2130 is daarmee de ideale keuze als afdichting voor chemisch zwaar belaste onderdelen.

Leader Clipperlon 2130 is zeer goed samendrukbaar en past zich uitstekend aan eventuele oneffenheden, vervormingen of ruwe delen van het flensoppervlak aan. Door de multidirectionele ePTFE-structuur van Clipperlon 2130 is het koelstroom vrij en vertoont het zelfs bij hoge temperaturen slechts een geringe kruipontspanning.
Opslaan in lijst

€ 3.635,66/ stukexcl. btw

€ 4.399,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
2130
Dikte
4 mm
Lengte
1500 mm
Breedte
1500 mm
Aantal inlagen
0
Materiaalstructuur
Multidirectioneel geëxpandeerd PTFE
Kleur
Wit
Max. temperatuur
230 °C
Minimum temperatuur
-240 °C
Max. druk
40 bar
Markering
Met opdruk
Dichtheid
0.9 g/cm³