Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Type | 2115 |
Dikte | 2 mm |
Lengte | 1500 mm |
Breedte | 1500 mm |
Aantal inlagen | 0 |
Materiaalstructuur | PTFE, gemodifiziert |
Kleur | Wit |
Max. temperatuur | 260 °C |
Minimum temperatuur | -210 °C |
Max. druk | 55 bar |
Markering | Zonder opdruk |
Dichtheid | 1.7 g/cm³ |