Eriks
LEADER

LEADER PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2115 1500x1500x0.6

  • ERIKS:13410218
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
2115
Dikte
0.6 mm
Lengte
1500 mm
Breedte
1500 mm
Aantal inlagen
0
Materiaalstructuur
PTFE, gemodifiziert
Kleur
Wit
Max. temperatuur
260 °C
Minimum temperatuur
-210 °C
Max. druk
55 bar
Markering
Zonder opdruk
Dichtheid
1.7 g/cm³