€ 962,20/ stukexcl. btw
€ 1.164,26incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Type | 2100 |
Dikte | 1 mm |
Lengte | 1500 mm |
Breedte | 1500 mm |
Aantal inlagen | 0 |
Materiaalstructuur | PTFE, gemodifiziert |
Kleur | Beige |
Max. temperatuur | 240 °C |
Minimum temperatuur | -240 °C |
Max. druk | 85 bar |
Markering | Met opdruk |
Dichtheid | 2.2 g/cm³ |