€ 38,00/ stukexcl. btw
€ 45,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | KV9S |
Norm | EN 1514-6 |
Totale dikte | 5 mm |
Dikte kam | 4 mm |
Dikte oplage | 0.5 mm |
Dikte centreerring | 1.5 mm |
Nom. diameter | DN25 |
Druktrap flens | PN63/160 |
Uitwendige diameter buitenring | 82 mm |
Uitwendige diameter kam | 52 mm |
Inwendige diameter kam | 36 mm |
Max. druk | 160 bar |
Type centreerring | Vast |
Materiaal kam | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Materiaal oplage | Grafiet 98% |
Kamvorm | Vlak |
Temperatuurgebied | van -250 tot 450 °C |
Materiaal centreerring | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Dichtheid grafiet | 1 g/cm³ |