Eriks
LEADER

LEADER Kamprofiel afdichting KV9S 316L/C PN40 DN350 474x395x375x4/5 EN 1514-6

  • ERIKS:14147976
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 17/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
KV9S
Norm
EN 1514-6
Totale dikte
5 mm
Dikte kam
4 mm
Dikte oplage
0.5 mm
Dikte centreerring
1.5 mm
Nom. diameter
DN350
Druktrap flens
PN40
Uitwendige diameter buitenring
474 mm
Uitwendige diameter kam
395 mm
Inwendige diameter kam
375 mm
Max. druk
40 bar
Type centreerring
Vast
Materiaal kam
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal oplage
Grafiet 98%
Kamvorm
Vlak
Temperatuurgebied
van -250 tot 450 °C
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dichtheid grafiet
1 g/cm³