Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | KV9S |
Norm | EN 1514-6 |
Totale dikte | 5 mm |
Dikte kam | 4 mm |
Dikte oplage | 0.5 mm |
Dikte centreerring | 1.5 mm |
Nom. diameter | DN175 |
Druktrap flens | PN320 |
Uitwendige diameter buitenring | 358 mm |
Uitwendige diameter kam | 245 mm |
Inwendige diameter kam | 195 mm |
Max. druk | 320 bar |
Type centreerring | Vast |
Materiaal kam | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal oplage | Grafiet 98% |
Kamvorm | Vlak |
Temperatuurgebied | van -250 tot 450 °C |
Materiaal centreerring | Roestvaststaal RVS 316L |
Dichtheid grafiet | 1 g/cm³ |