Eriks
LEADER

LEADER Kamprofiel afdichting KV9S 316L/C PN10/40 DN20 61x47x31x4/5 EN 1514-6

  • ERIKS:14147941
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 17/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
KV9S
Norm
EN 1514-6
Totale dikte
5 mm
Dikte kam
4 mm
Dikte oplage
0.5 mm
Dikte centreerring
1.5 mm
Nom. diameter
DN20
Druktrap flens
PN10/40
Uitwendige diameter buitenring
61 mm
Uitwendige diameter kam
47 mm
Inwendige diameter kam
31 mm
Max. druk
40 bar
Type centreerring
Vast
Materiaal kam
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal oplage
Grafiet 98%
Kamvorm
Vlak
Temperatuurgebied
van -250 tot 450 °C
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dichtheid grafiet
1 g/cm³